mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の ボトムス
mizuno(ミズノ)の 秋冬 ボトムス
テックシールドパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31293825
品番
F2JF858309L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
防風性と快適な着心地を実現したワークウエア。
色
ブラック
サイズ
L
機能
DynamotionFit、消臭テープ、防風ストレッチ素材
混率(%)
本体:ポリエステル100、切替部:ナイロン100
股下(cm)
79
仕様
バックルガード、キーホルダーループ
種別
パンツ