テックシールドパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31293834 品番F2JF858309XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

防風性と快適な着心地を実現したワークウエア。

ブラック サイズXL 機能DynamotionFit、消臭テープ、防風ストレッチ素材 混率(%)本体:ポリエステル100、切替部:ナイロン100 股下(cm)81 仕様バックルガード、キーホルダーループ 種別パンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする