タフブレーカーウォーマーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31293913 品番F2JF8591052XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が優れていることを示し、競技特有の負荷に対して優れた耐久性を発揮します。
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
防風性が優れていることを示し、風の進入を防ぎ、ウエア内を快適な状態に保ちます。
動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

アロイグレー サイズ2XL 機能高耐久素材タフブレーカー採用 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35 股下(cm)84 種別カーゴパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする