mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の バッグ・キャップ
mizuno(ミズノ)の キャップ
mizuno(ミズノ)の ニット帽/ワッチキャップ
ブレスサーモニットキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31294315
品番
F2JW858009F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
色
ブラック
サイズ
フリー
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル90%、ポリエステル7%、合成繊維(ブレスサーモ)3%
アズワン品番
64-8516-48
適合頭囲(cm)
56〜60