※サンプル画像 色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの OPPテープ
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
31294683
品番
EA-3923(SDB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
色
SDB
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.065
粘着力
6.95N/25mm
用途
ダンボール封緘用テープ
伸び(%)
150
主な用途
梱包用
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
127.5
粘着力(N/25mm)
6.95
巻戻し力(N/25mm)
1.55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※未開封の場合でも、直射日光の当たらない場所・常温・常湿度で保管してください
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。