クリーンエース#3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31294684 品番 3
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

踵が踏める2way厨房シューズ。耐油に優れた合成皮革。クッション性の良い厚底を採用。

ホワイト 質量(g)200 サイズ(cm)22 材質(アッパー)合成皮革 機能耐油・クッション性 材質(底部)EVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする