曜日別特売
A32-CB25M A32 XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 31294787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XEBECブラシ 表面用 カップ型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)25
ブラシ径(Φmm)25
内容量1本注文コード31294787品番A32-CB25M A32
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
砥材(線材)A32タイプカップ型寸法L1(mm)75寸法D1(Φmm)25適合スリーブS25M線材(mm)75ブラシ径(Φmm)25適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)番手研削力:600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※ブラシとスリーブが別売りになっております。初回ご使用の際はスリーブを別途ご購入ください

商品説明動画

2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76082614
2018-04-11
用途: バリ取り作業に

ある展示会で拝見し、弊社完成品にしようしました。
バリも綺麗に取れ、面も綺麗になりましたし、満足しました。

対象商品 : 76082702
2017-10-23
用途: 機械加工後の表面加工
株式会社丸石製作所

仕上がりに満足しています。次回もまた購入しようと思います。

対象商品 : 76082693
2013-11-25
用途: プレス後のバリ取り

難削材仕様の為か、通常購入しているブラシよりはるかにバリが取れます。
また、ボール盤に付けるだけですので、使い勝手も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする