※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XEBECブラシ 表面用 カップ型

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31294805 品番 A32-CB60M A32
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
砥材(線材)A32 タイプカップ型 寸法L1(mm)75 寸法D1(Φmm)60 適合スリーブS60M 線材(mm)75 ブラシ径(Φmm)60 適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材) 番手研削力:600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※ブラシとスリーブが別売りになっております。初回ご使用の際はスリーブを別途ご購入ください

商品説明動画

2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76082614
2018-04-11
用途:
バリ取り作業に

ある展示会で拝見し、弊社完成品にしようしました。
バリも綺麗に取れ、面も綺麗になりましたし、満足しました。

対象商品:
76082702
2017-10-23
用途:
機械加工後の表面加工
株式会社丸石製作所 様

仕上がりに満足しています。次回もまた購入しようと思います。

対象商品:
76082693
2013-11-25
用途:
プレス後のバリ取り

難削材仕様の為か、通常購入しているブラシよりはるかにバリが取れます。
また、ボール盤に付けるだけですので、使い勝手も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする