粒子発生器 マスクフィッティングテスター用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31295576 品番080200-0752
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。
「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。

用途MT-05U用 付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋 その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下 型式U100 質量(kg)0.5 電源(V)ACアダプター AC100〜240 50/60Hz 高さH(mm)145 奥行D(mm)143 幅W(mm)70
注意
※本製品を使用する際には塩タブレット マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-0751)とペットボトル(一般的な500mLペットボトル)をあらかじめご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする