SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の アスベスト/ダイオキシン測定用品
バッテリーユニット BU-24L型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31295619
品番
080800-0411
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
用途
LV-40BW用
型式
BU-24L型
質量(kg)
3.5
高さH(mm)
155
奥行D(mm)
200
幅W(mm)
200