メイン画像

Type-Cケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31295698 品番 JTUC10-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル
最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。
※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします
PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。
スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。

ホワイト ケーブル長(m)約1 入力最大5V/3.0A対応 入力端子USB(A) 出力端子Type-C 適合用途充電&通信

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
タブレットの充電に使用
有限会社室蘭架設工事 様 (建設業・工事業)

IPADの充電用として購入。TYPECのソケットがちょっとキツメで、ぎゅっと押し込まないとならない点がマイナス★一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする