メイン画像
ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたしますPCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。
IPADの充電用として購入。TYPECのソケットがちょっとキツメで、ぎゅっと押し込まないとならない点がマイナス★一つです。