グッとつかめる耐熱ミトン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) ベージュ/ネイビー 注文コード31296030 品番LS1564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン
消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。
本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。
ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥
【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】
【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】
いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。
米国デュポン社の登録商標です。

材質アラミド、ポリエステル、綿 ベージュ/ネイビー 幅(cm)約14.5 全長(cm)約19 耐熱温度(℃)約330
注意
※使い始めに握り心地が固く感じる場合は、数回握る動作をして馴染ませてください。
※完全に熱を遮断するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31296005
2024-05-02
用途:
耐熱性に優れる

耐熱性は十分です。
ただタフに作られているので、指の部分がうまく曲がらず、者を掴むのに苦労します。
長時間使っていればうまく曲がるようになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする