オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの 水切り袋・三角コーナー
オークスの 排水口ゴミ受け
シンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296136
品番
LS1571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヌメヌメ軽減!サッと洗えてお掃除らくらく!
市販の水切りネットをかぶせて、排水口にセットするだけでゴミ受けに。サッと洗えて、排水口掃除の悩みから解放。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約143×45
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
調整リング:約148×6
耐熱温度(℃)
120
適合寸法(mm)
【排水口対応サイズ】高さ(深さ):45以上、ツバの直径が134〜135、140〜145、もしくは148〜150(調整リング使用)※現在お使いの排水口バスケットの高さとツバの直径を測ってください。
適合排水口径(Φmm)
134〜135、140〜145、もしくは148〜150(調整リング使用)
食器洗浄機
○
注意
※水切りネットは付属しておりませんので、市販品をご利用ください。
※対応サイズ内であっても排水口の形状によっては、設置できない場合があります。
※お使いの蓋と本品のツマミが当たる場合は、当たらない位置まで蓋を回転させるか、蓋なしでお使いください。
※浅型排水口で排水穴が側面にある場合、排水の際、排水穴に水切りネットが張り付いてしまうことがあります。その場合は、本体の花びらと排水穴を合わせるように設置してください。