セノ・ビー LGW

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31296626 品番 30760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGシリーズが登場。
耐荷重なんと150kg(LG22)
。成人男性でも安心してご使用いただけます。
今までの踏み台とは違うカッコいいデザインだから作業時でも気分が上がります。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる。閉じれば45mmの薄さになるから、収納もかさばりません。
色はブラック・ダークグレー・オリーブの3色。高さは22cm・32cm・39cmからお選びいただけます。
LH32、LG39の耐荷重は100kgとなっております。

天板高さ(m)0.32 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×460×45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×320 質量(kg)約1.8 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン、合成ゴム ブラック 高さ(mm)320 耐荷重(kg)100 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×45 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×220 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×320
注意
※火のそばや高温の場所に置かないでください。
※製品本来の目的以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
洗車
株式会社アンコモンジャパン 様 (卸売・小売業)

軽くて運びやすい、収納も折りたためるので場所を取らない、高さがちょうど良いので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
31296599
2026-03-30
用途:
洗車

椅子の下の部分に滑り止めのゴムが付いているので滑らないので良いです。

2024-11-06
用途:
キャビネットの上部にある書類取り出しに使用します。
建設業・工事業

折りたたみなので、キャビネットと壁のすき間に置いています。
折りたたみにも関わらず、しっかりしたつくりでした。
幅(奥行?)もあるので、安定感があります。
高さもちょうどよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする