セノ・ビーソリッド LG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31296730 品番 30771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGソリッドが新登場。外開きに折りたたまれる、収納時さえおしゃれな踏み台です。
折りたたむと天板が持ち手になり、移動も楽々。スキマに収まる6cmの薄さで収納可能です。
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利でおしゃれな折り畳み踏み台LGソリッドはカラーがオレンジ、サンドベージュ、ライトグレーの3色。高さは23cmと39cmからお選びいただけます。

天板高さ(m)0.395 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×500×60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×320×395 質量(kg)約1.4 最大使用荷重(kg)100 オレンジ 材質ポリプロピレン、合成ゴム 高さ(mm)395 質量(g)約1400 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×200 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×500×60 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×395
注意
※火のそばや高温の場所に置かないでください。
※製品本来の目的以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする