本体画像
コンテック
コンテックの 自転車用カギ(ロック)
コンテックの ワイヤーロック・チェーンロック
ナンバーワイヤーロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296748
品番
KT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ワイヤー:鉄、レンズ:アクリル樹脂
色
ブラック
質量(g)
125
タイプ
キーロック
寸法B(mm)
10
ワイヤー長(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応