本体画像
コンテック
コンテックの 自転車用カギ(ロック)
コンテックの ワイヤーロック・チェーンロック
ナンバーワイヤーロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296757
品番
KT-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ワイヤー:鉄、表部:PVCコーティング、シリンダー部:真鍮ABSカバー
色
ブラック
質量(g)
115
タイプ
キーロック
寸法B(mm)
8
ワイヤー長(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31296757
KT-7
65454587
KT-7
パイソンワイヤーロック
コンテック
1個
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました