ファミリー プレミアムタッチ ヒアルロン酸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31297289 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

手肌にやさしいヒアルロン酸入り裏毛つきで保温性・着脱性に優れています。指先を強化しているので破れにくく丈夫です。手のひらの全体に、すべり止め加工をしています。「抗菌・防臭加工」により雑菌を防ぎ、臭いも抑え衛生的です。洗剤、漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。

サイズM 全長(cm)32 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)20.4 材質塩化ビニール パールホワイト 入数(双)1 機能抗菌・防臭加工 アズワン品番64-1139-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
事務所コップや洗い物
太盛工業株式会社 様

始めは柔らかいのですが、1っカ月を過ぎたあたりから少し硬くゴワゴワしてきます。これを目安に破けていなくても交換する感じですが、脱ぎ入れしやすくて好きです。洗い物をしてて電話が鳴ってもサッと外せて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする