- 消臭力 自動でシュパッと エステー 詰替え 31299118

消臭力 自動でシュパッと

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(39mL) 注文コード31299118 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

商品タイプ詰替え 香りフインランドベリー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0076L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31299127
2022-12-15
用途:
トイレに使用
明司ゴム株式会社 様 (製造業)

自動で香りが出るので使いやすい。この香りでとても好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする