- いい湯旅立ち にごり炭酸湯 白元アース 31299319

いい湯旅立ち にごり炭酸湯

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(16個) 注文コード31299319 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

にごり湯タイプの日替わりで4種類の香りの温泉気分を楽しめる炭酸ガスの薬用入浴剤。炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し一日の疲れをやわらげます。ヒアルロン酸(保湿成分)配合。『医薬部外品』

効能疲労回復、冷え症、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、ニキビ、腰痛、神経痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ 有効成分炭酸水素Na、炭酸Na、硫酸Na タイプやわらぎの宿 香り藤の香り、白桃の香り、かぼすの香り、青竹の香り シリーズいい湯旅立ち 使用場所浴室 アズワン品番65-0476-98 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69341116
2023-01-20
用途:
晩酌前に。
その他業種

このにごり炭酸湯シリーズは色々な場所の湯が楽しめて、温泉地に行った気分にさせてくれるので好きです。保温効果もけっこう長く続くほうだと思います。肌感も”しっとり”というよりは”さっぱり”といった感じでしょうか。大変に気分が良いです。

対象商品:
61199986
2023-01-10
用途:
ホッとしたいとき
サービス業

とてもコスパの良い商品です。有名な商品よりもこちらの方が機能も良さそう。

対象商品:
69341107
2022-01-29
用途:
お風呂

温まり方が違う。湯冷めしにくい。香りで癒される。コスト的にもう少し安価であれば尚よい。

対象商品:
69341116
2021-07-11
用途:
お風呂
アイエヌジー株式会社 様

妻が、炭酸入りだと温まる。ということで購入しています。
有名メーカーより割安で、ありきたりの着色と香りで、その方が
気に入ってます。

対象商品:
69341116
2021-01-04
用途:
入浴時

ご当地の湯で、温泉気分、ローテーションで温泉地変えて、リラックスできます。

対象商品:
69341107
2018-09-07
用途:
入浴時
その他業種

炭酸の泡が気持ちよく、楽しく温泉にいったつもりに・・・・

対象商品:
69341116
2018-02-01
用途:
作業後のお風呂
建設業・工事業

寒い日にはとても気持ちの良い商品。
身体が温まるので、腰痛が心なしか良くなったような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする