1931LFWアカ レザフェス クリアーファイル キングジム 31301865

レザフェス クリアーファイル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31301865 品番1931LFWアカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

大切な書類の収納にもおすすめ。高級感が漂うクリアーファイル。
ポケットは上から入れるタイプ。ポケットの表面は光の反射やベタつきを抑えるエンボス加工。

サイズA4タテ ポケット数40 幅(mm)18 高さ(mm)307 奥行(mm)232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00324896
2024-04-01
用途:
賃貸契約書類の保管
はぴすまばんく 様 (不動産業)

購入4冊目です。価格もお手頃で大変重宝しております。

対象商品:
00324878
2022-06-25
用途:
契約書入れ
不動産業

値段の割には見た目も質感も良くポケット数が
多いのが助かります!

対象商品:
00324887
2020-05-28
用途:
資料を見せるため
サービス業

赤ですので派手目ですが、思った通り、高級感があります。

対象商品:
00324878
2018-06-15
用途:
メニューブック
有限会社グランツ広告制作所 様 (サービス業)

ビニール製ですが高級感がありコストパフォーマンス良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする