キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの デスクマット
キングジムの 既製デスクマット
レザフェス デスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31301953
品番
1966LFチヤ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シックな皮の風合いが、インテリアと調和します。
なめらかな書き味で、書き跡も残らない。L字型ストッパーで、デスクにしっかり固定。
色
茶
質量(kg)
1.8
サイズ
M
幅(mm)
475
高さ(mm)
28
奥行(mm)
630
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31301953
1966LFチヤ
31301944
1966LFクロ
レザフェス デスクマット
キングジム
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です