キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの デスクマット
キングジムの 既製デスクマット
レザフェス デスクマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31301962
品番
1967LFクロ
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シックな皮の風合いが、インテリアと調和します。
なめらかな書き味で、書き跡も残らない。L字型ストッパーで、デスクにしっかり固定。
色
黒
質量(kg)
2.58
サイズ
L
高さ(mm)
28
寸法(横×縦)(mm)
900×450
アズワン品番
64-8828-45
繰り返し・詰め替え
対応