MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
レッドスクリューアーバ BT40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31302347
品番
BT40-RSG12-225-M125
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
寸法G
M12
寸法D(Φmm)
12.5
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
6
寸法C(Φmm)
24
寸法L(mm)
225
寸法M(mm)
125
寸法L1(mm)
100
寸法C1(Φmm)
43
寸法C2(Φmm)
45
質量(kg)
2.6
剛性値S(μm/kgf)
2.1