MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート フラッシュB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
27
寸法M(mm)
28
注文コード
31302505
品番
BT40-SLFB12S-60-M28
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)
仕様
(アンバランス量)1.9
種別
Fig.2
質量(kg)
1.1
タイプ
スリムライン、ショートタイプ
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
27
先端寸法(mm)
10〜16.5
寸法D(Φmm)
12
先端形状
フラッシュB型
寸法M(mm)
28
寸法h(mm)
95
寸法C(Φmm)
32
肉厚t(mm)
10
寸法C1(Φmm)
35
剛性値S(μm/kgf)
0.3