MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート フラッシュB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30
寸法M(mm)
33
注文コード
31302514
品番
BT40-SLFB16S-65-M33
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)
仕様
(アンバランス量)2.8
種別
Fig.2
質量(kg)
1.2
タイプ
スリムライン、ショートタイプ
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
30
先端寸法(mm)
10〜16.5
寸法D(Φmm)
16
先端形状
フラッシュB型
寸法M(mm)
33
寸法h(mm)
85
寸法C(Φmm)
38
肉厚t(mm)
11
寸法C1(Φmm)
41.5
剛性値S(μm/kgf)
0.3