キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの 替背見出し紙
キングファイルスーパードッチ<脱・着>N用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31302583
品番
2494ENHア
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サイズ
B4ヨコ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
56
高さ(mm)
274
質量(g)
401
奥行(mm)
385
エコマーク認定
認定
穴数
2
とじ厚(mm)
40
収納枚数(枚)
400
エコマーク認定番号
17112075