キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 取扱い説明書ファイル
スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31302766
品番
2636キミ
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!
サイズ
A4タテ
色
黄緑
幅(mm)
47
高さ(mm)
313
質量(g)
577
奥行(mm)
280
穴数
4
アズワン品番
64-8830-68