キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 取扱い説明書ファイル
スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ピンク
注文コード
31302775
品番
2636ヒン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!
サイズ
A4タテ
色
ピンク
幅(mm)
47
高さ(mm)
313
質量(g)
577
奥行(mm)
280
穴数
4