MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
3
寸法H(mm)
25
寸法M(mm)
20
注文コード
31303397
品番
BT30-SLRB16S-45
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.1
寸法D(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
38
肉厚t(mm)
11
寸法L(mm)
45
寸法M(mm)
20
寸法H(mm)
25
寸法h(mm)
57
質量(kg)
0.5
剛性値S(μm/kgf)
0.3
仕様
(アンバランス量)1.6
タイプ
スリムライン、ショートタイプ
先端形状
レギュラーB型
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)
先端寸法(mm)
9〜16.5
寸法L1(mm)
3