MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン モノ3°レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
42
寸法L(mm)
110
注文コード
31303406
品番
A63-SLRB32-110-M42
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L2・寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アンバランス量)13.3
種別
Fig.1
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
42
寸法D(Φmm)
32
グレード
G(20000min
-1
)/15.4
寸法M(mm)
42
寸法h(mm)
84
寸法C(Φmm)
54
肉厚t(mm)
11
寸法C1(Φmm)
58.4
寸法C2(Φmm)
63
剛性値S(μm/kgf)
0.3