5303E 保存ファイル キングジム 31303414 5303E 保存ファイル キングジム 31303414 5303E 保存ファイル キングジム 31303414 5303E 保存ファイル キングジム 31303414 5303E 保存ファイル キングジム 31303414

保存ファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31303414 品番 5303E
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。保存書類のファイルに最適です。表紙内側には、カラーインデックスとの照合に便利なサイドインデックス付き。

幅(mm)437 背幅(mm)45 穴間隔(mm)80 背ラベル色 グレー 穴数2穴 収納枚数300 サイズA3ヨコ 高さ(mm)314 質量(g)369 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 とじ厚(mm)30 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
土木工事
建設業・工事業

書類のとじ込み時に使う金具が外しにくい。水にぬれるような外の作業には材質が神なので向いていません。

対象商品:
31303423
2019-01-28
用途:
A3図面のファイリング
株式会社ウェッブアイ 様 (サービス業)

長期ではなく一次的な保管のため、この程度の簡素な作りで十分です。
背張り(ファイル見出し)を糊で貼れるように、突起部分がよりフラットになっているとベターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする