MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30
寸法M(mm)
34
注文コード
31303914
品番
A63-SLRB16S-65-M34
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.4
寸法D(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
38
肉厚t(mm)
11
寸法L(mm)
65
寸法M(mm)
34
寸法C1(Φmm)
41.6
寸法H(mm)
30
寸法h(mm)
40
質量(kg)
1
剛性値S(μm/kgf)
0.3
仕様
(アンバランス量)9.2
タイプ
スリムライン、ショートタイプ
先端形状
レギュラーB型
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)
先端寸法(mm)
9〜16.5