MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
36
寸法M(mm)
42
注文コード
31303923
品番
A63-SLRB20S-70-M42
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.4
寸法D(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
45
肉厚t(mm)
12.5
寸法L(mm)
70
寸法M(mm)
42
寸法C1(Φmm)
49.5
寸法H(mm)
36
寸法h(mm)
45
質量(kg)
1.1
剛性値S(μm/kgf)
0.2
仕様
(アンバランス量)10.4
タイプ
スリムライン、ショートタイプ
先端形状
レギュラーB型
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A63)
先端寸法(mm)
9〜16.5