SB24S PROテープ マットラベル キングジム 31304692 SB24S PROテープ マットラベル キングジム 31304692 SB24S PROテープ マットラベル キングジム 31304692 SB24S PROテープ マットラベル キングジム 31304692 SB24S PROテープ マットラベル キングジム 31304692 SB24S PROテープ マットラベル キングジム 31304692

PROテープ マットラベル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31304692 品番 SB24S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
文字白に黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 トラスコ品番820-4253 タイプマット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする