MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
27
寸法M(mm)
29
注文コード
31304937
品番
F80PD-SLRB12S-60-M29
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.1
寸法D(Φmm)
12
寸法C(Φmm)
32
肉厚t(mm)
10
寸法L(mm)
60
寸法M(mm)
29
寸法C1(Φmm)
35.1
寸法H(mm)
27
寸法h(mm)
35
適合
Φ12マキノヨウ