MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30
寸法M(mm)
34
注文コード
31304946
品番
F80PD-SLRB16S-65-M34
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.1
寸法D(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
38
肉厚t(mm)
11
寸法L(mm)
65
寸法M(mm)
34
寸法C1(Φmm)
41.6
寸法H(mm)
30
寸法h(mm)
40
適合
Φ16マキノヨウ