MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERショート レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
39
注文コード
31304964
品番
F80PD-SLRB25S-70-M19
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法H・寸法M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
Fig.2
寸法D(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
53.
肉厚t(mm)
14
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
39
寸法h(mm)
45
適合
Φ25マキノヨウ