MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの 焼バメ式コレット
スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ6]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
注文コード
31306294
品番
CRB12-6-80
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
6
仕様
(アンバランス量)1.0
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
9.5
寸法M(mm)
67
寸法h(mm)
105
寸法C(Φmm)
14
肉厚t(mm)
4
寸法C1(Φmm)
21.0
剛性値S(μm/kgf)
2.7