MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの 焼バメ式コレット
スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ8]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
6.5
仕様
(アンバランス量)0.9
注文コード
31306319
品番
CRB12-8-55
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
8
仕様
(アンバランス量)0.9
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
6.5
寸法M(mm)
42
寸法h(mm)
80
寸法C(Φmm)
18
肉厚t(mm)
5
寸法C1(Φmm)
22.4
剛性値S(μm/kgf)
1.1