MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの 焼バメ式コレット
スリムラインコレット 12型 レギュラーB [Φ10]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
55
注文コード
31306346
品番
CRB12-10-55
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
10
仕様
(アンバランス量)0.9
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
30
寸法h(mm)
60
寸法C(Φmm)
22
肉厚t(mm)
6
寸法C1(Φmm)
25.5
剛性値S(μm/kgf)
0.9