- マルチシート 虫よけ シルバー モノタロウ 31307116 - マルチシート 虫よけ シルバー モノタロウ 31307116 - マルチシート 虫よけ シルバー モノタロウ 31307116

マルチシート 虫よけ シルバー

(89件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31307116 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。
防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。

幅(cm)135 長さ(m)50 シルバー 厚さ(mm)0.02 用途農業、ガーデニング用 材質ポリエチレン
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※防虫、防草は使用環境によって変わるおそれがありますので、100%保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
家庭菜園
その他業種

ソラマメ用マルチとして購入  アブラムシが銀(キラキラしたもの)が苦手との情報なので初めて使用のため購入。今張っているので効果の結果は5月ですが期待しています。

1人が参考にしています
2025-08-05
用途:
野菜苗植え時
運輸・通信業

以前は黒マルチを使ってましたが無くなったので気になったのでこのマルチを購入しました。
穴をあける時の強さは同じくらいです。虫があまりこなかった様な気がします
ただタイミングかもわかりませんが、キュウリ、スイカとも余りウリハムシの被害がありませんでした。
今度からシルバー一択かも

2025-04-12
用途:
畑のマルチング
その他業種

以前から使用しています。夏季のマルチングにはこれ一択ですが、防虫効果についてはよくわかりません。
黒マルチだと地温が上昇しすぎるような気もするので、シルバーマルチを使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
31307116
2025-06-16
用途:
建設業・工事業

初めて買いましたがシルバーマルチってトップ画像が光って見えるので、もっとキラキラしてるのかと思ってました。グレーに近いんですね。ホームセンターで購入した黒マルチより厚いのかな?穴開ける時の感じではしっかりしています虫除け効果のほどはこれから良く見ておきます

2025-03-28
用途:
畑の雑草予防と虫よけに使用しています。
農・林・水産業

無くなる前に絶えず購入しています。もう少し長巻も販売頂けたら嬉しいです。

4人が参考にしています
2025-04-26
用途:
野菜のマルチ栽培
農・林・水産業

価格がホームセンターより手頃で良いが 間違って足で踏みつけたりすると穴が開きやすいので 注意が必要

2024-10-31
用途:
畑の防虫に
農・林・水産業

両面シルバーは土の害虫除けと反射による飛来による害虫除けに効果があると思い使用しています。両面シルバーはgoodです。

2人が参考にしています
2025-05-26
用途:
畝のマルチ

某メーカーより安価なので助かります。
センターラインがあるともっと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする