LANCETTI (ランチェッティ)
ビッグサイズ サングラス LS-K11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31307509
品番
LS-K11-1-58(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
体格の良い方専用に一から設計。 ビッグサイズサングラス。
用途
ドライブからレジャー全般に。
質量(g)
43.7
レンズ色
スモーク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×42×165
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
アセテート
可視光線透過率(%)
15
材質(レンズ)
アクリル
紫外線カット
99.9%以上
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。