ビッグサイズ サングラス LS-K11

ビッグサイズ サングラス LS-K11 - LANCETTI (ランチェッティ)

体格の良い方専用に一から設計。 ビッグサイズサングラス。

用途ドライブからレジャー全般に。材質(フレーム)アセテート可視光線透過率(%)15材質(レンズ)アクリル紫外線カット99.9%以上内容量1個
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レンズ色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31307509LS-K11-1-58(BK)43.7スモーク160×42×165ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
31307518LS-K11-1-62(BK)45スモーク175×45×168ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
31307527LS-K11-2-58(BR)43.7ブラウン160×42×165ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
31307536LS-K11-2-62(BR)45ブラウン175×45×168ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする