LS-K11-1-62(BK) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307518

 

LS-K11-1-62(BK) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307518
LS-K11-1-62(BK) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307518
LS-K11-1-62(BK) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307518
LS-K11-1-62(BK) ビッグサイズ サングラス LS-K11 LANCETTI (ランチェッティ) 31307518

ビッグサイズ サングラス LS-K11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31307518品番LS-K11-1-62(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体格の良い方専用に一から設計。 ビッグサイズサングラス。

用途ドライブからレジャー全般に。質量(g)45レンズ色スモーク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×168フレーム色ブラック材質(フレーム)アセテート可視光線透過率(%)15材質(レンズ)アクリル紫外線カット99.9%以上
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする