曜日別特売
CC1 コーンカット G&J HALL TOOLS 31308918

コーンカット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)10(3/8”)注文コード31308918品番CC1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。
シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。
0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。
プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。
下穴不要で裏バリがでません。
ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。

シャンク径(Φmm)10(3/8”)最適使用回転数(min-1[r.p.m])【鉄】200~600、【非鉄金属】500~1500穴あけ寸法(Φmm)6~20シャンクサイズ(mm)10(3/8”)
注意
※コーンカットの先端の錐先部(下穴用)が材料の厚みを貫通するまではドリルやホルソーと同じ要領で押して穴あけをして下さい。※錐先部が材料を貫通すれば押す力をうんと軽くして下さい。それで十分穴あけが出来ます。※あまり強く押すと通常の電気ドリルでは回転が早すぎて、かえって逆効果で失敗する事があり、また刃先の磨耗が早くなります。※金属類の穴あけに対しては是非クーラント(冷却切削油)、またはオイル(粘度の高いもの)をコーンカットにつけて穴あけをして下さい。コーンカットの耐久性と切れ味が倍増します。※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする