六角シャンクステップドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴あけ寸法(Φmm)8・10・12・14・16・18・20 シャンク寸法1/4”HEX 注文コード31309198 品番XS820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は穴あけ寸法・シャンク寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー対応の六角軸ステップドリル。
1mmピッチで、サイズ内の細かな穴あけ加工が出来ます。
スリップ(滑り)ポイントがありませんのでセンターポンチ不要。
ドライバードリル、インパクトドライバー、ボール盤で使用できます。
1mmピッチ採用でサイズが分かりやすい。
商品に、穴あけサイズがレーザで刻印されている為間違いを起こしにくい。
薄い金属、プラスチック、他の厚い材質に特定のサイズの平行の穴をあけるのには「ステップドリル」によるのが最も速い方法です。

シャンク寸法1/4”HEX 穴あけ寸法(Φmm)8・10・12・14・16・18・20 穴あけ可能板厚(mm)5
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする