PLANO[安全保護具]
PLANO[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PLANO[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PLANO[安全保護具]の 帆布製
ロングハンドル付ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31309609
品番
513012
参考基準価格(税別)
¥19,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内部が見やすく取り出しやすい前面開閉タイプ。
バランスの良いメタルハンドル付き。
調整可能なショルダーベルト。防雨加工。
内部が見やすく取り出しやすい前面開閉タイプ。
6つのツールポケット付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×230×270
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×230×270
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
270
外寸法・奥行(mm)
230
注意
※画像の工具は含まれません。