両開きバックパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31309618 品番513013
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

伸縮性のあるツールホルダーで収納しやすい。
タブレットやPC用収納スペース、ケーブルや細かいパーツ用ポケット、10個のツールホルダー、電動ドリルなどの広い収納スペース付き。
使いやすい収納スペース。伸縮性のあるツールホルダーで収納しやすい。
背面は通気性抜群。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×230×360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×360 外寸法・幅(mm)430 外寸法・高さ(mm)360 外寸法・奥行(mm)230
注意
※画像の工具は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする